pagina iniziale

TCI SRL - TCI127108 MICRO MD 270 ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 198...264 V

  • Potenza di uscita - 9.7...9.7 W

  • Corrente di uscita - 270...270 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703376267

Codice prodotto

TCI127108

Cod. produttore

127108

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

198...264 V

Potenza di uscita:

9.7...9.7 W

Corrente di uscita:

270...270 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

94 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MICRO MD). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Alimentatore da incorporare (MICRO MD BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (MICRO MD BI). PFC attivo. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo (MICRO MD). Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (MICRO MD). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.