TCI SRL - TCI127106 MICRO MD 180 ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 198...264 V
Potenza di uscita - 6...6 W
Corrente di uscita - 180...180 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703375697
Codice prodotto
TCI127106
Cod. produttore
127106
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
198...264 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Corrente di uscita:
180...180 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
94 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



