TCI SRL - TCI127091 T-LED 80/350 DALI SLIM 1% ALIMENTATORE L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 198...264 V
Potenza di uscita - 80...80 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703366763
Codice prodotto
TCI127091
Cod. produttore
127091
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
198...264 V
Potenza di uscita:
80...80 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
350 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



