TCI SRL - TCI127087 T-LED 80/700 DALI SLIM ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 30...160 V
Potenza di uscita - 52...80 W
Corrente di uscita - 325...700 mA
Altezza - 21 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703361256
Codice prodotto
TCI127087
Cod. produttore
127087
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
30...160 V
Potenza di uscita:
52...80 W
Corrente di uscita:
325...700 mA
Altezza:
21 mm
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
360 mm
Classe di protezione:
II
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Uscita non isolata dall’ingresso. Consumo in stand-by minore di 0,5 W. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.e.



