TCI SRL - TCI127086 T-LED 80/500 DALI SLIM ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 30...170 V
Potenza di uscita - 37...80 W
Corrente di uscita - 220...500 mA
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703360891
Codice prodotto
TCI127086
Cod. produttore
127086
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
30...170 V
Potenza di uscita:
37...80 W
Corrente di uscita:
220...500 mA
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
360 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
I