TCI SRL - TCI127080 T-LED 80/350 1-10V SLIM ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 300...300 V
Potenza di uscita - 4...80 W
Corrente di uscita - 140...350 mA
Altezza - 21 mm
Larghezza - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703360853
Codice prodotto
TCI127080
Cod. produttore
127080
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
300...300 V
Potenza di uscita:
4...80 W
Corrente di uscita:
140...350 mA
Altezza:
21 mm
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
360 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Classe di protezione:
I
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. PFC attivo. Entrata analogica per sensore termico. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Uscita non isolata dall’ingresso. Consumo in stand-by minore di 0,5 W. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.e.