TCI SRL - TCI127071 MP 65 H/2 ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...70 V
Potenza di uscita - 25...65 W
Corrente di uscita - 350...1200 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703361706
Codice prodotto
TCI127071
Cod. produttore
127071
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...70 V
Potenza di uscita:
25...65 W
Corrente di uscita:
350...1200 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
63.5 mm
Lunghezza:
115.5 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Classe di protezione:
I



