pagina iniziale

TCI SRL - TCI127049 MICRO MD 250 BI ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 14...28 V

  • Potenza di uscita - 0...7 W

  • Corrente di uscita - 250...250 mA

  • Altezza - 21.2 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703367753

Codice prodotto

TCI127049

Cod. produttore

127049

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

14...28 V

Potenza di uscita:

0...7 W

Corrente di uscita:

250...250 mA

Altezza:

21.2 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

83 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MICRO MD). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Alimentatore da incorporare (MICRO MD BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (MICRO MD BI). PFC attivo. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo (MICRO MD). Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (MICRO MD). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.