TCI SRL - TCI127048 MICRO MD 250 ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 35...35 V
Potenza di uscita - 7...7 W
Corrente di uscita - 250...250 mA
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703367371
Codice prodotto
TCI127048
Cod. produttore
127048
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
35...35 V
Potenza di uscita:
7...7 W
Corrente di uscita:
250...250 mA
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
102 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Classe di protezione:
I