TCI SRL - TCI127042 MICRO MD 500 ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 198...264 V
Potenza di uscita - 10...10 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703365896
Codice prodotto
TCI127042
Cod. produttore
127042
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
198...264 V
Potenza di uscita:
10...10 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
94 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



