TCI SRL - TCI127041 MICRO MD 350 BI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 35...35 V
Potenza di uscita - 10...10 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Altezza - 21.2 mm
Larghezza - 38 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703366336
Codice prodotto
TCI127041
Cod. produttore
127041
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
35...35 V
Potenza di uscita:
10...10 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Altezza:
21.2 mm
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
83 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Classe di protezione:
II
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (MICRO MD). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Alimentatore da incorporare (MICRO MD BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (MICRO MD BI). PFC attivo. Corrente regolata ±8 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo (MICRO MD). Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (MICRO MD). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.



