TCI SRL - TCI127033 MINI MD 500 BI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 21...21 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
20 PZ
EAN
8010703361843
Codice prodotto
TCI127033
Cod. produttore
127033
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
21...21 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II