TCI SRL - TCI127031 MINI MD 350 BI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 198...264 V
Potenza di uscita - 18...18 W
Corrente di uscita - 35...35 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703361836
Codice prodotto
TCI127031
Cod. produttore
127031
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
198...264 V
Potenza di uscita:
18...18 W
Corrente di uscita:
35...35 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
108 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



