TCI SRL - TCI127016 DC JOLLY TRT ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...50 V
Potenza di uscita - 17...32 W
Corrente di uscita - 350...700 mA
Altezza - 27 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703370357
Codice prodotto
TCI127016
Cod. produttore
127016
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...50 V
Potenza di uscita:
17...32 W
Corrente di uscita:
350...700 mA
Altezza:
27 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
85 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
I



