TCI SRL - TCI125464 DC MAXI JOLLY US DALI BI ALIMENTATORE LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...72 V
Potenza di uscita - 54...54 W
Corrente di uscita - 750...750 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703378643
Codice prodotto
TCI125464
Cod. produttore
125464
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...72 V
Potenza di uscita:
54...54 W
Corrente di uscita:
750...750 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
79 mm
Lunghezza:
124 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



