pagina iniziale

TCI SRL - TCI123415 DC MAXI JOLLY HC BI ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...44 V

  • Potenza di uscita - 45...55 W

  • Corrente di uscita - 1050...2100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703368316

Codice prodotto

TCI123415

Cod. produttore

123415

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

2...44 V

Potenza di uscita:

45...55 W

Corrente di uscita:

1050...2100 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

30 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

63.5 mm

Lunghezza:

115.5 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (DC MAXI JOLLY HC/2). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (DC MAXIJOLLY HC/2). Alimentatore da incorporare (DC MAXI JOLLY HC BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. PFC attivo. Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Uscita ausiliare 12 V max. 100 mA. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 - 2,5 mm2 / AWG15 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm (DC MAXI JOLLY HC/2). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.