TCI SRL - TCI123314 DC MAXI JOLLY HC/2 DALI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...44 V
Potenza di uscita - 45...55 W
Corrente di uscita - 1050...2100 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703371194
Codice prodotto
TCI123314
Cod. produttore
123314
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...44 V
Potenza di uscita:
45...55 W
Corrente di uscita:
1050...2100 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
63.5 mm
Lunghezza:
129 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Classe di protezione:
I



