TCI SRL - TCI123023/3 ELED HP/3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza - 4.5 W 
- Lampada - LED 
- Sistema di cablaggio - Non permanente (SE) 
- Dispositivo di controllo - Auto-test automatico 
- Tensione nominale - 220...240 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010703850347
Codice prodotto
TCI123023/3
Cod. produttore
123023/3
Produttore
TCI
Potenza:
4.5 W
Lampada:
LED
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Con collegamento per controllo remoto:
no
Classe di protezione:
II



