TCI SRL - TCI123012 ELHT EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 8.5 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Permanente (SA)
Dispositivo di controllo - Nessuno
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8010703600584
Codice prodotto
TCI123012
Cod. produttore
123012
Produttore
TCI
Potenza:
8.5 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tensione nominale:
220...240 V
Con collegamento per controllo remoto:
sì
KIT per luce d’emergenza per lampade LED 230 Vdc con attacco GU 10 Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Adatto a lampade LED 230 Vdc (0 Hz). Elevato rendimento conminima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura“. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in “modo riposo” con telecomando esterno centralizzato. Dati tecnici • Lunghezza cavo batteria: 280 mm. • Lunghezza cavo LED: 350 mm. • Foro di montaggio LED: Ø 9 mm. • Corrente di alimentazione: 20 mA max. • Portata morsetti ad innesto rapido: 1,5 mm2 / AWG15. • Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 m. Batterie: I KIT d’emergenza TCI sono dotati di batterie ricaricabili Saft Ni-Cd ad alta temperatura. Le batterie, speciali per sistemi di emergenza, sopportano una carica permanente per almeno 4 anni, in ambienti ad alte temperature (fino a +50°C). • Corrente costante durante la carica. • Zero manutenzione. • Ciclo di vita superiore a 500 ricariche. • Lungo periodo di stoccaggio (fino a 4 mesi in condizioni normali: da +5°C a +25°C con umidità relativa del 65 % ±5 %). • Mantenere la batteria non connessa al KIT fino all’installazione finale del sistema (installazione della lampada). • Non immagazzinare collegati tra loro batteria e KIT. Il KIT include la batteria.



