pagina iniziale

TCI SRL - TCI123010/3 ELDN T-3 EMERGENZA

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Altri

  • Sistema di cablaggio - Permanente (SA)

  • Tensione nominale - 7.2...7.2 V

  • Con collegamento per controllo remoto -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703650558

Codice prodotto

TCI123010/3

Cod. produttore

123010/3

Produttore

TCI

Lampada:

Altri

Sistema di cablaggio:

Permanente (SA)

Tensione nominale:

7.2...7.2 V

Con collegamento per controllo remoto:

KIT per luce d’emergenza per power LED e moduli LED Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Funzionamento in sola emergenza o in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatori elettronici dimmerabili). Regolazione con DIP-SWITCH, per power LED a corrente costante o per moduli LED a tensione costante. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura”. Indicatore di ricarica a LED. Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità d’inibizione in “modo riposo” con telecomando esterno centralizzato. Dati tecnici • Lunghezza cavo batteria: 280 mm. • Lunghezza cavo LED: 350 mm. • Foro di montaggio LED: Ø 9 mm. • Corrente di alimentazione: 20 mA max. • Portata morsettiera: 1,5 mm2. • Distanza massima dall’alimentatore dalla lampada: 2 m. Tensione: 220 ÷ 240 V