TCI SRL - TCI122784 DC 150W 48V VST BI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 3000...3000 mA
Altezza - 49 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703357150
Codice prodotto
TCI122784
Cod. produttore
122784
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
3000...3000 mA
Altezza:
49 mm
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
194 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi



