TCI SRL - TCI122782 DC 70W 48V VST BI ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Corrente di uscita - 1450...1450 mA
Altezza - 36 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
5 PZ
EAN
8010703350861
Codice prodotto
TCI122782
Cod. produttore
122782
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Corrente di uscita:
1450...1450 mA
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
190 mm
Classe di protezione:
I
Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.