TCI SRL - TCI122776 DC 50W 12V VST BI ALIMENTATORE LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Corrente di uscita - 4200...4200 mA
Altezza - 49 mm
Larghezza - 60 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703350847
Codice prodotto
TCI122776
Cod. produttore
122776
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Corrente di uscita:
4200...4200 mA
Altezza:
49 mm
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
206 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi


