pagina iniziale

TCI SRL - TCI122770 DC 70W 24V VST BI ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 70...70 W

  • Corrente di uscita - 2900...2900 mA

  • Altezza - 36 mm

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703350816

Codice prodotto

TCI122770

Cod. produttore

122770

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

70...70 W

Corrente di uscita:

2900...2900 mA

Altezza:

36 mm

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

190 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione morsetto 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.