TCI SRL - TCI122762 DC 70W 48V VST ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 48...48 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Corrente di uscita - 1450...1450 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 36 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703350786
Codice prodotto
TCI122762
Cod. produttore
122762
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
48...48 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Corrente di uscita:
1450...1450 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
225 mm
Classe di protezione:
I
Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi



