TCI SRL - TCI122758 DC 70W 12V VST ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 12...12 V 
- Potenza di uscita - 70...70 W 
- Corrente di uscita - 5800...5800 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 49 mm 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
8010703350762
Codice prodotto
TCI122758
Cod. produttore
122758
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Corrente di uscita:
5800...5800 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
49 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
240 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


