TCI SRL - TCI122752 DC 50W 24V VST ALIMENTATORE LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Corrente di uscita - 2000...2000 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703350731
Codice prodotto
TCI122752
Cod. produttore
122752
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Corrente di uscita:
2000...2000 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
225 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


