TCI SRL - TCI122750 DC 70W 24V VST ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 70...70 W
Corrente di uscita - 2900...2900 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 36 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8010703350724
Codice prodotto
TCI122750
Cod. produttore
122750
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
70...70 W
Corrente di uscita:
2900...2900 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
225 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì