pagina iniziale

TCI SRL - TCI122730 DC 120W 24V VST ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 120...120 W

  • Corrente di uscita - 5000...5000 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703356405

Codice prodotto

TCI122730

Cod. produttore

122730

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

120...120 W

Corrente di uscita:

5000...5000 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

49 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

240 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore elettronico regolabile con uscita in tensione per moduli LED, tre uscite per moduli LED (RGB). Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata ed uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all’ingresso. Se si utilizza DC VSTR con DCC DALI INTERFACE collegamento con cavetto da 1 metro, non a corredo, codice 485720518. Regolazioni: Collegamento ad un solo colore (bianco) con PUSH: una pressione breve per accendere e spegnere; una pressione prolungata per aumentare o diminuire l’intensità luminosa; la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi; per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato. Collegamento bianco/RGB con telecomando IR: possibilità di accensione e spegnimento; regolazione indipendente dei canali RGB; selezione show luminoso; selezione della velocità di durata dello show luminoso. Collegamento RGB con PUSH: breve pressione “da spento” per accensione; breve pressione “da acceso” per selezionare lo show luminoso; pressione prolungata “da spento” per la scelta del colore; pressione prolungata “da acceso” per lo spegnimento. Regolazione della luminosità 0 - 100 % mediante funzione PUSH, Interfaccia 0/1...10 V (I=0,35 mA) o potenziometro da 100 Kohm. Provvisto di morsetto specifico per la regolazione collegando un potenziometro elettronico 0/1...10 Vdc (dimmerazione locale 0/1…10 V, per connessioni esterne all’apparecchio garantire il doppio isolamento). La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all’ultimo trasformatore, deve essere max. 15 m. In caso di applicazioni dove il cavo superi i 15 m, tenere lo stesso separato dal cavo di rete 220 - 240 Volt. Max. 10 alimentatori sincronizzati, di cui uno solo comandato da uno o più punti(1 Master + 9 Slaves). Cavetto per la sincronizzazione fornito separatamente (codice 425720016). Telecomando e ricevitore IR con cavo lungo 2 metri forniti separatamente. Tensione Nominale: 220÷240 V (1) Riferito a Vin = 230 V, carico 100% (2) Possibilità di collegare fino a 100 W su singolo canale. (3) Possibilità di collegare fino a 50 W su singolo canale.