TCI SRL - TCI122652 LV HR 350MA ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 40...40 V
Potenza di uscita - 14...14 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703356900
Codice prodotto
TCI122652
Cod. produttore
122652
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
40...40 V
Potenza di uscita:
14...14 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
31 mm
Lunghezza:
57 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore da incorporare. Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza (10÷52 V). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III. Morsetti di entrata ed uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; all’ingresso, inversione polarità; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 %...+5 % incluse variazioni di temperatura. Dimmerabile tramite PWM (max. 1 kHz). Tensione Nominale: 10÷52 Vdc



