pagina iniziale

TCI SRL - TCI122477 DC 70W 12V ST2 ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 70...70 W

  • Corrente di uscita - 5800...5800 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010703351653

Codice prodotto

TCI122477

Cod. produttore

122477

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

70...70 W

Corrente di uscita:

5800...5800 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

51 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

65.5 mm

Lunghezza:

235 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore indipendente IP67, per uso esterno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta.