TCI SRL - TCI122460 MP 50 BI ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 90...90 V
Potenza di uscita - 39...50 W
Corrente di uscita - 550...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703308565
Codice prodotto
TCI122460
Cod. produttore
122460
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
90...90 V
Potenza di uscita:
39...50 W
Corrente di uscita:
550...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Larghezza:
67 mm
Lunghezza:
124 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Classe di protezione:
II