pagina iniziale

TCI SRL - TCI122426 DC MICROJOLLY 6W 350MA ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 26...26 V

  • Potenza di uscita - 6...6 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703350441

Codice prodotto

TCI122426

Cod. produttore

122426

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

26...26 V

Potenza di uscita:

6...6 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

67 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato, sezione morsetto: 2,5 mm2 / AWG13 primario; 1,5 mm2 / AWG15 secondario; 1,5 mm2 / AWG15 regolazione. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.