TCI SRL - TCI122320 DC 12V EFU ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 12...12 V 
- Potenza di uscita - 0...25 W 
- Corrente di uscita - 2080...2080 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 19 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8010703350304
Codice prodotto
TCI122320
Cod. produttore
122320
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
0...25 W
Corrente di uscita:
2080...2080 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
55 mm
Lunghezza:
146 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì



