TCI SRL - TCI122319 DC 10V EFUR ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 10...10 V
Potenza di uscita - 20...20 W
Corrente di uscita - 2000...2000 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703356337
Codice prodotto
TCI122319
Cod. produttore
122319
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
10...10 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
2000...2000 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
55 mm
Lunghezza:
146 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì