TCI SRL - TCI122262 DC JOLLY MD LC ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...48 V
Potenza di uscita - 7...24 W
Corrente di uscita - 150...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 34 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703369818
Codice prodotto
TCI122262
Cod. produttore
122262
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...48 V
Potenza di uscita:
7...24 W
Corrente di uscita:
150...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
34 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
46 mm
Lunghezza:
166 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Classe di protezione:
II