TCI SRL - TCI122260 DC JOLLY MD ALIMENTATORI LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 47...47 V
Potenza di uscita - 10...32 W
Corrente di uscita - 900...900 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 34 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703350229
Codice prodotto
TCI122260
Cod. produttore
122260
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
47...47 V
Potenza di uscita:
10...32 W
Corrente di uscita:
900...900 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
34 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
46 mm
Lunghezza:
166 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


