TCI SRL - TCI122219 SMART 50 BI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 10...78 V
Potenza di uscita - 27...50 W
Corrente di uscita - 350...1050 mA
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703360327
Codice prodotto
TCI122219
Cod. produttore
122219
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
10...78 V
Potenza di uscita:
27...50 W
Corrente di uscita:
350...1050 mA
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
76 mm
Lunghezza:
110 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (SMART 50). Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (SMART 50). Alimentatore da incorporare (SMART 50 BI). PFC attivo. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I. Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 2 mm - max. 9 mm (SMART 50). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a.



