TCI SRL - TCI122214I MP 80/500 SLIM ALIMENTATORE ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 30...210 V
Potenza di uscita - 73...80 W
Corrente di uscita - 350...500 mA
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703382206
Codice prodotto
TCI122214I
Cod. produttore
122214I
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
30...210 V
Potenza di uscita:
73...80 W
Corrente di uscita:
350...500 mA
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
280 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no



