TCI SRL - TCI122208 MP 55 HC BI ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 55...55 V
Potenza di uscita - 45...55 W
Corrente di uscita - 2100...2100 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 30 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703357235
Codice prodotto
TCI122208
Cod. produttore
122208
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
55...55 V
Potenza di uscita:
45...55 W
Corrente di uscita:
2100...2100 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
76 mm
Lunghezza:
129 mm
Adatto per corrente costante:
sì