TCI SRL - TCI122203 UNIVERSALE 20 LC ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di uscita - 2...54 V 
- Potenza di uscita - 20...20 W 
- Corrente di uscita - 380...380 mA 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Altezza - 22 mm 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8010703360976
Codice prodotto
TCI122203
Cod. produttore
122203
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...54 V
Potenza di uscita:
20...20 W
Corrente di uscita:
380...380 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
22 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
108 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I



