pagina iniziale

TCI SRL - TCI122198 UNIVERSALE 20 HC ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 2...40 V

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8010703365308

Codice prodotto

TCI122198

Cod. produttore

122198

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

2...40 V

Potenza di uscita:

20...20 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

108 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno (UNIVERSALE 20 HC). Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti (UNIVERSALE 20 HC). Alimentatore da incorporare (UNIVERSALE 20 HC BI). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (UNIVERSALE 20 HC BI). PFC attivo. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 1,5 mm2 / AWG15). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: PRI 5-8 mm / SEC 3-5 mm (UNIVERSALE 20 HC). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. Doppia impedenza d’uscita per l’utilizzo in apparecchi elettrodomestici. Tensione Nominale: 110÷127 V (2) Tensione Nominale:220÷240 V