pagina iniziale

TCI SRL - TCI122099 DCC DALI INTERFACE ALIM LED

TCI SRL
copiacopia
TCI SRL - TCI122099 DCC DALI INTERFACE ALIM LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Convertitore di segnale

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8010703351493

Codice prodotto

TCI122099

Cod. produttore

122099

Produttore

TCI

Modello:

Convertitore di segnale

Interfaccia in grado di convertire il segnale con protocollo DALI in un segnale PWM(1). Tramite le 2 uscite PWM è possibile connettere fino a 10 alimentatori della famiglia JOLLY tramite cavetto di sincronizzazione fornito separatamente. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Il convertitore può essere alimentato direttamente dalla rete (100 ÷ 240 VAC) oppure da una tensione 12 VDC. Tramite l’uscita ausiliaria è possibile alimentare un carico da 12 VDC fino a 2 W. Ingresso NTC esterno per riduzione corrente carico. Protezioni: in ingresso contro sovratensioni impulsive di rete; al corto circuito e al circuito aperto; al sovraccarico e di temperatura. Modalità di funzionamento Un problema della lampada può essere comunicato all’alimentatore attraverso la porta NTC cortocircuitando questa o lasciandola aperta. Se la funzione non è utilizzata polarizzare la porta con una resistenza di 100 K. In assenza del segnale DALI l’interfaccia porta al 100 % il segnale in uscita. Un uscita PWM di tipo “open collector”(PWM 2)(1). Un uscita PWM di tipo “open collector” optoisolata (PWM 1)(1). (1) Compatibile SOLO con prodotti FULL PWM.