TCI SRL - TCI122086 DC 4W 350MA MICRO Z ALIMENTATORE LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 13...13 V
Potenza di uscita - 4...4 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Altezza - 21 mm
Adatto per corrente costante - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8010703352391
Codice prodotto
TCI122086
Cod. produttore
122086
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
13...13 V
Potenza di uscita:
4...4 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Altezza:
21 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Diametro:
47 mm
Alimentatore da incorporare. Connessioni di entrata e uscita contrapposte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Singolo morsetto su primario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Fornito di cavi sul secondario per il collegamento. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -8 % +5 % incluse variazioni di temperatura. Tensione Nominale: 220÷240 V


