TCI SRL - TCI120510 DU 250 DIMMER UNIVERSALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010703700000
Codice prodotto
TCI120510
Cod. produttore
120510
Produttore
TCI
Dimmer elettronico di tipo “IGBT” (con intervento a fine fase) per carichi resistivi da 20 a 250 W max.: Lampade alogene o ad incandescenza 230 V. Lampade alogene in bassissima tensione 12 V alimentate con trasformatori elettronici. Le ridottissime dimensioni di ingombro permettono di installare DU 250 nelle scatole da incasso degli interruttori, nelle cassette di derivazione, dietro mobili o quadri, nei controsoffitti ecc. La semplice installazione di DU 250 permette di avere tutte le funzioni di comando della luminosità - accensione, regolazione, spegnimento tramite uno o più pulsanti (di tipo normalmente aperto). Per regolare l’intensità luminosa: • Una pressione rapida per accendere e spegnere. • Una pressione prolungata per regolare l’intensità luminosa. • La regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi. • Per un nuovo comando: accensione, regolazione, spegnimento, rilasciare il pulsate e dare il nuovo comando desiderato. Ad ogni riaccensione DU 250 mantiene in memoria il valore precedentemente memorizzato. Accensione ”soft” per prolungare la “durata di vita delle lampadine. Funzionamento silenziosissimo, nessun ronzio durante il funzionamento. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti, IP20. Articolo fornito di cavi per il collegamento con puntalino per morsetti a vite. Protezioni: termica; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi.


