TCI SRL - TCI120300 SED 4.5A R57 DIMMER PER LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Confezione
1 PZ
EAN
8010703366329
Codice prodotto
TCI120300
Cod. produttore
120300
Produttore
TCI
Modello:
Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi
Dimmer in bassa tensione per strisce LED • Dimmer tipo PWM in bassa tensione da incorporare • Alimentazione in bassissima tensione di sicurezza 12 ÷ 24 V • Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione III • Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti, sezione morsetto 2,5 mm² / AWG13 • Dimensioni molto ridotte e compatte • Protezioni: - termica e cortocircuito; - contro le extra-tensioni di rete; - contro i sovraccarichi; - prodotto con protezione di sovratemperatura (C.5.c). MODALITA' DI FUNZIONAMENTO: • Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante funzione PUSH LV, Interfaccia 0/1...10 V (I=0,4 mA) o potenziometro da 10 Kohm • Uscita regolata tramite PWM 250 Hz • Selezione della modalità di regolazione (1...10 V o Push) tramite dip-switch posizionato sotto al coprimorsetto • Regolazione della luminosità 0/0,5 - 100 % mediante la funzione PUSH (secondario, pulsante 24 V): - una pressione breve per accendere e spegnere. - una pressione prolungata per aumentare o diminuire l’intensità luminosa. - la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi. - per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato; - ripristino del livello di regolazione al ritorno dell’alimentazione • La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all’ultimo trasformatore, deve essere max. 15 m / 49 ft. In caso di applicazioni dove il cavo superi i 15 m / 49 ft, tenere lo stesso separato dal cavo di rete 100 - 240 V• ATTENZIONE: usare solo pulsanti di tipo normalmente aperti privi di spia luminosa incorporata • Provvisto di morsetto per la regolazione collegando un potenziometro elettronico 0/1...10 Vdc (dimmerazione locale 0/1…10 V, con isolamento secondo gli standard dell’applicazione finale)


