TCI SRL - TCI119900WA2CB WA 60 B TRAFO ELETTRONICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 10...60 W
Tipo di trasformatore - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 38 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8010703460393
Codice prodotto
TCI119900WA2CB
Cod. produttore
119900WA2CB
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
10...60 W
Tipo di trasformatore:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
38 mm
Tensione di ingresso:
220...240 V
Altezza:
28 mm
Lunghezza:
111 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento lato primario:
Cavo di collegamento con connettore
Tipo di collegamento lato secondario:
Altri
Protezione corto-circuito:
sì
Colore:
Bianco
Protezione da sovraccarico:
sì
Protezione da sovratemperatura:
no