TCI SRL - TCI119772 MW 70 LED TRAFO LED ELETTRONICO DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 1...70 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Larghezza - 34 mm
Altezza - 21 mm
Lunghezza - 117 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8010703460584
Codice prodotto
TCI119772
Cod. produttore
119772
Produttore
TCI
Potenza:
1...70 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
34 mm
Altezza:
21 mm
Lunghezza:
117 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento lato primario:
Connessione a vite
Tipo di collegamento lato secondario:
Connessione a vite
Protezione corto-circuito:
sì
Colore:
Bianco



