TCI SRL - TCI119677B SHARK 60 B TRAFO ELETTRONICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza - 10...60 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 31 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8010703457232
Codice prodotto
TCI119677B
Cod. produttore
119677B
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza:
10...60 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
31 mm
Tensione di ingresso:
220...240 V
Altezza:
20 mm
Lunghezza:
94 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento lato primario:
Cavo di collegamento con connettore
Protezione corto-circuito:
sì
Colore:
Bianco