TCI SRL - TCI119677 SHARK 60 N TRAFO ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 10...60 W
Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 31 mm
Tensione di ingresso - 220...240 V
Confezione
30 PZ
EAN
8010703457225
Codice prodotto
TCI119677
Cod. produttore
119677
Produttore
TCI
Potenza:
10...60 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
31 mm
Tensione di ingresso:
220...240 V
Altezza:
20 mm
Lunghezza:
94 mm
Trasformatore di sicurezza:
sì
Tipo di collegamento lato primario:
Cavo di collegamento senza connettore
Tipo di collegamento lato secondario:
Cavo di collegamento senza connettore
Protezione corto-circuito:
sì
Colore:
Nero



